サイプレスジャパン
サイプレスジャパンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サイプレスジャパンの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
サイプレスジャパンの スマホ/タブレットスタンド
檜スマホスピーカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68485719
品番
CPJ-S08
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
日本産ヒノキ無垢材から作ったスマホスピーカーです。スマホを中央に差し込むだけで音が大きく反響するので感動します。上部の穴には筆記具などを立てる事もできます。日常を盛り上げる一品です。
寸法(mm)
箱:82×207×104H
質量(g)
216
サイズ(mm)
60×200×50H
素材
国産ヒノキ材