サイプレスジャパン
サイプレスジャパンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サイプレスジャパンの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
サイプレスジャパンの スマホ/タブレットスタンド
檜スマホスタンド・組子細工
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68485737
品番
CPJ-S17
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
日本の伝統技法手作り「組子細工」を背にしたスマホスタンドです。ヒノキの質感と洗練されたデザインで日本文化の和を凝縮した逸品です。
寸法(mm)
箱:143×208×112H
質量(g)
58
サイズ(mm)
90×70×115H
素材
国産ヒノキ材