防犯窓アラーム 衝撃検知型 2個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 68485841 品番 OSE-AWS2W25
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

衝撃やガラス破損を検知すると約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入者を強力に威嚇します。
雨や風、生活振動に反応しにくい衝撃検知式で誤動作を低減。
警戒モードと解除モードはスライドスイッチで一目で確認できます。
両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、工事不要。
本体裏面の「防犯装置作動中」表示が外側から見えるため、防犯ステッカー効果も発揮します。
2個セットで複数の窓に設置でき、玄関・廊下・ベランダなど幅広く使用できます。

付属品取扱説明書 ホワイト 質量(g)約19(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20〜60 電源CR2032 ×1(別売) セット数2個 電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機) 検知方式衝撃検知式 サイズ(mm)93×34×9 使用場所屋内専用 音量(dB)94
取扱説明書:(1.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする