曜日別特売
MPW58A120 ミニPホイル ニューレジストン 68485864

ミニPホイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)粒度120外径(Φmm)58注文コード68485864品番MPW58A120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。
適度なしなりで、平面研磨に適しています。
耐久性があります。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)58粒度120砥粒A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20750最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]トラスコ品番431-8188質量(g)16穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68485837
2024-05-13
用途: バリ取り作業
製造業

サンダー仕上げで 100φの径では入らない箇所の仕上げで使用しています
今は60番ですが 種類もあるので仕上の状況に応じて 他の番手も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする