防犯窓アラーム 衝撃+開放W検知型 2個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 68485868 品番 OSE-AWOS2K25
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

衝撃と開放のW検知に対応した防犯アラームです。
窓ガラスの破損や開放を検知すると、約94dBの大音量アラームが鳴り続け、侵入を強力に威嚇します。
ガラスの振動のみを検知するため、雨・風・車両通行などの生活振動による誤作動が起こりにくい設計です。
警戒/解除の状態がひと目でわかるスライドスイッチを搭載し、操作も簡単です。
両面テープで貼るだけの簡単取り付けで、配線工事は不要。
本体裏面には「防犯装置作動中」の表示があり、窓の外側から視認でき、防犯抑止効果が高まります。
2個セットで複数窓にも対応し、住宅・事務所・店舗など幅広い場所で利用できます。

付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)約19(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20〜60 電源CR2032 ×1(別売) セット数2個 電池寿命約3時間(連続吹鳴)/約18か月(待機) 検知方式衝撃+開放検知式 サイズ(mm)93×34×9 使用場所屋内専用 音量(dB)94
取扱説明書:(1.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする