用途FRP浴槽やプールなどの水に浸かる場所の補修下塗り材
仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用洗浄・うすめ液、使用硬化剤:PN、P-HB
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃〜25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色ホワイト
容量(kg)1
時間ゲル化:15〜25分
硬化時間(時間)完全:12〜24
危険等級V
乾燥時間(時間)硬化:1〜2
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性