TUZU 万年筆 ADJUST Forge アジャスト フォージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68485929 品番 100741620
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

”万年筆側で書き癖を吸収・解決” 誰でも使える万年筆「TUZU」
真空蒸着と塗装によるマットで上品な光沢感「Forge」
「Forge」だけの新要素×2 ボディへの表面加工「真空蒸着」と、万年筆グリップ「金属粉末配合樹脂」
ペン先の向きを微調整「ペン先回転機能」
標準位置から±10度ピッチでペン先を回転させ、自分が書きやすい位置にグリップを調整できます
「インク吸入がしやすい新ペン芯」「インクの乾燥を抑えるスライド式シール機構」「なめらかな書き味の新ペン先」
初心者の方にも使いやすい機構が盛りだくさん、万年筆デビューを後押しします

材質(大先)ABS樹脂、(蓋・胴)再生PC樹脂、真空蒸着、塗装、(金属部分)ブラックIP仕上げ ガンメタル 本体寸法(mm)Φ17.5×135(クリップ部含む) 本体質量(g)22.5 材質(グリップ)PA+フェライト、塗装 材質(クリップ)再生PC樹脂 ペン先太字 材質(ペン先)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする