TUZU ボールペン Forge フォージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68486008 品番 800441140
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

なめらかな書き味が特長のエナージェル芯を搭載「TUZUボールペン」
真空蒸着と塗装によるマットで上品な光沢感「Forge」
「Forge」だけの新要素×2 ボディへの表面加工「真空蒸着」と、万年筆グリップ「金属粉末配合樹脂」
適正な筆記角度が自然に得られる「ナチュラルフィットグリップ」
指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィット、平滑面のため曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることが可能です
「濃く、なめらかで、速乾」ぺんてる社製エナージェル芯を採用

材質(大先)ABS樹脂、(蓋・胴)再生PC樹脂、真空蒸着、塗装 メタルブルー 方式キャップ式 本体寸法(mm)Φ17.5×135(クリップ部含む) 本体質量(g)17.4 材質(グリップ)再生PC樹脂 ボール径(Φmm)0.5 インクゲルインク 芯色ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする