伝統漆芸 畷 万年筆 黒銀箔 影 ei

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68486035 品番101992421
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

会津若松で三代つづく漆工房「漆工よしだ」による特別な技法「筋状成形(すじじょうせいけい)」を施した「畷」シリーズ
黒銀箔は、一般的なシルバー製品にも見られる銀と硫黄成分が反応する「硫化」によって硫化銀へと変化し、黒に近い色調になります。1 枚の箔でも部位によって黒さにムラがあり、箔自体に自然なまだら模様が生まれます。
素材は純度99.99% の銀箔を使用しています。

付属品専用パッケージ、クリーニングクロス1枚、添付用カートリッジインク(ブラック)2本、万年筆使用説明書 1 部、製品説明書 1 部、万年筆品質保証書 1 部、1 本袋 仕様影-ei つやなし 材質(胴)エボナイト/漆、黒銀箔、(蓋)エボナイト/筋状成形、漆、黒銀箔、(金属部品)ゴールドIP仕上げ 本体寸法(mm)Φ18.7×151.6 本体質量(g)31.4 ペン先中字(M) 材質(ペン先)21金/大型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする