曜日別特売
MQP50Z120 ミニQuickペーパー ニューレジストン 68486074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニQuickペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度120
外径(Φmm)50
砥粒Z
内容量1箱(5枚)注文コード68486074品番MQP50Z120
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

用途
【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
外径(Φmm)50粒度120砥粒Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])24070トラスコ品番431-8498質量(g)3最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする