FCJ 1/2×16.8テーパめねじBV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68486078 品番FCB2-1316.8MA-S
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。
専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。
・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。
・フレキ管の供回りはありません。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・バルブ付

材質黄銅 寸法L(mm)71.5 寸法H(mm)45 寸法d(mm)Φ10 温度範囲(℃)-20〜90 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径16.8 ねじサイズRc1/2
注意
※・埋設には使用できません。
※・ガス、エアー、灯油等の油類には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする