無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
空気消費量(m3/min)0.54
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)
トラスコ品番470-6340
全長(mm)160
質量(kg)0.54
スイッチスロットル式
本体質量(kg)0.54(58mm用保護カバー及び保護ナット装着時)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53
騒音値(dB)85
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
握り径(Φmm)36