空気式ミニグラインダ空神

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68486214 品番GR-M58(75)KL
参考基準価格(税別)¥42,735 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。
ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。
超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。
消音フィルター装備で静かです。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500 空気消費量(m3/min)0.54 用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。 付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL) トラスコ品番470-6331 全長(mm)160 質量(kg)0.59 スイッチレバー式 本体質量(kg)0.59(58mm用保護カバー及び保護ナット装着時) 砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53 騒音値(dB)85 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 握り径(Φmm)36
注意
※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)Rとミニスーパーグリーンで御使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする