安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
浄化槽ブロア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68486261
品番
AH-40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
業界トップレベルの低騒音・低消費電力の特長に加え、カバー材質樹脂化により更なる軽量化を実現。アース工事不要。
用途
浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)
4.1
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
単相 AC100
騒音値(dB)
35(-2m)
圧力(kPa)
常用:12
吐出口径(mm)
Φ18(VP13)
入力(W)
27
定格風量(L/min)
40