多目的万能物置 シャッター仕様 ブラック/黒(間口2400×奥行1800mmタイプ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68486306 品番 DMG-10H-BK
参考基準価格(税別)¥453,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

ブラック色でスタイリッシュな多目的万能物置シャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。
ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。
3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。
柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。
工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。

用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書 仕様組立式 材質ガルバリウム鋼板 寸法(mm)土台(間口×奥行):2347×1615 ブラック(黒) タイプシャッタータイプ、高さ:ハイタイプ 間口W×奥行D×高さH(mm)屋根:2390×1795×2500 本体質量(kg)163 対応一般地用 床面積(m2)1.15坪/3.79 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)2230×1490×2400
注意
※お客様にて組立となります。
※雨は屋根の奥側から左右に流れます。
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※地面と固定したい場合は付属のアンカープレートを本体に取り付け、地面に穴をあけ、モルタルで固定をしてください。
※4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※組立て前に各部の形状、部品数量が揃っているか確認してください。

※スチール製のため、組立てる際にはケガをしないよう、手袋などを着用してください。また、作業は必ず2人以上で行ってください。
※組み立て作業は組み立て説明書の手順通りに行ってください(特にシャッター部分の組み立ては説明書をよく読み慎重に行ってください)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする