洗濯機用バルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様逆止弁付無(寒冷地用) 注文コード68486358 品番AFK1-13MS
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。
・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。
・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。
・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。

仕様逆止弁付無(寒冷地用) 材質黄銅 使用温度範囲(℃)0〜40 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 使用流体冷温水(上水道水) ねじサイズPJ1/2
注意
※・本品は室内向けです。
※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする