アルミ三層管用継手 カポリメタルバルブ テーパおねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68486428 品番CMB1-1313E-S
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・テーパおねじ(R)
・日本水道協会認証登録品 E-587

材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 適合管13 ねじサイズR1/2
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする