オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
アルミ三層管用継手 カポリメタル ナット付アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68486446
品番
CMJ18-1313C-S
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・平行めねじ(G)
・ノンアスベストパッキン付
・日本水道協会認証登録品 G-652
材質
青銅、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
50.5
寸法W(mm)
26
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
13
ねじサイズ
G1/2
注意
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材