オンダ製作所
オンダ製作所の 継手・パイプ
オンダ製作所の 継手
オンダ製作所の 樹脂管用継手
アルミ三層管用継手 カポリメタル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68486480
品番
CMJ3-13C-S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。
・配管の延長に使用します。
・日本水道協会認証登録品 G-652
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20〜95
寸法L(mm)
59
使用流体
冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)
1
適合管
13
注意
※・灯油等の油類には使用できません。
※・カポリメタルジョイントは埋設には使用できません。
※・カポリメタルジョイントには、オンダ製作所のカポリメタルパイプのみ適合します。
※・商品・施工例の写真は代表です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材