※商品イメージ

「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (サークル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68486541 品番 IF-N0043BLK
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

究極のシンプル
アイアンのみで構成された幾何学のデザイン。スタイリッシュな造形のアンブレラスタンド。
円・三角・四角・楕円のシンプルなイメージで、場所を選ばずモダンな雰囲気を演出できます。
店舗や個人オフィスにもちょうどいいサイズ感
シンプルな形状で、存在感がありつつも景観になじむスタイルです。
【カラー】
ニュアンスのある4色展開。
艶のあるゴールド・マットブラック・ブルーグレー・マットホワイト
ハンドル部分は折り畳み傘などもひっかけられるフックに。
お手入れ簡単な耐水マット
丸洗いでいつでも清潔
マルチに使えるアンブレラ・ツールスタンド
【ディティール】
持ち運びが楽々・滑り落ち防止フック・水に強い粉体塗装・キズ防止用シール付き

用途玄関や会社、店舗の出入口に置く傘立てやフック付きの傘ラックに。円形の省スペースな玄関収納としてもおしゃれ。折りたたみ傘もフック引っ掛けてすっきり。 材質スチール 質量(kg)1 マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 幅200×奥行200×高さ685 仕上粉体塗装
注意
※デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

※使用上のご注意
※座ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする