※商品イメージ

「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (レクタングル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68486620 品番 IF-N0044BLK
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

究極のシンプル
アイアンのみで構成された幾何学のデザイン。スタイリッシュな造形のアンブレラスタンド。
円・三角・四角・楕円のシンプルなイメージで、場所を選ばずモダンな雰囲気を演出できます。
店舗や個人オフィスにもちょうどいいサイズ感
シンプルで場所を取らない極薄シルエット
ミニマムに構成されたアイアンフレーム
傘受けも極薄のミニマムデザイン
【カラー】
ニュアンスのある4色展開。
艶のあるゴールド・マットブラック・ブルーグレー・マットホワイト
巾木のある壁際にもぴったり収まる設計
お手入れ簡単な耐水マット。丸洗いでいつでも清潔
マルチに使えるアンブレラ・ツールスタンド
【ディティール】
折り畳み傘用フック付き・薄型でも大容量・水に強い粉体塗装・キズ防止用シール付き

用途玄関や会社、店舗の出入口に置く傘立てやフック付きの傘ラックに。スリムな長方形なので省スペースでコンパクト。折りたたみ傘もフック引っ掛けてすっきり。 材質スチール 質量(kg)1.2 マットブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 幅440×奥行120×高さ585 仕上粉体塗装
注意
※デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

※使用上のご注意
※座ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする