※商品イメージ

「ASPESH」 アスペシュ アンブレラスタンド (ツールスタンド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 68486830 品番 IF-N0046-2P-BLU
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

究極のシンプル
アイアンのみで構成された幾何学のデザイン。スタイリッシュな造形のアンブレラスタンド。
円・三角・四角・楕円のシンプルなイメージで、場所を選ばずモダンな雰囲気を演出できます。
傘も掃除用具もすっきり収納できる 便利な「傘立て&ツールスタンド」
鍵や帽子、愛犬のお散歩アイテムなど お出かけに必要な小物を吊り下げても便利
実用性とデザイン性を兼ね備えた収納アイテム
吊るす収納で玄関周りスッキリ。お掃除も簡単に。
【カラー】
ニュアンスのある4色展開。
艶のあるゴールド・マットブラック・ブルーグレー・マットホワイト
傘はもちろんU型とピン型フックで 大容量のツール収納
お手入れ簡単な耐水マット 丸洗いでいつでも清潔
マルチに使えるアンブレラ・ツールスタンド
【ディティール】
便利なフック付き(2箇所)・吊るせるピン型フック(2箇所)・水に強い粉体塗装・キズ防止用シール付き

用途玄関や会社、店舗の出入口に置く傘立てやフック付きの用具収納に。傘以外にも、鍵や帽子などを引っ掛けたり、吊り下げても便利。 材質スチール 質量(kg)1.2 ブルーグレー 区分組立:組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 幅350×奥行160×高さ965(1個) 仕上粉体塗装 組立時間2人で10分
注意
※デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

※使用上のご注意
※座ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする