コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの クリップ
まとめ買いセット(40個入り) 目玉クリップ中サイズ口幅52mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
68486857
品番
クリ-14X40SET
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お得なまとめ買い!40個入りの目玉クリップ大容量セット。
用途
抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理できる。
材質
スチール
色
シルバー
サイズ
中
口幅(mm)
51
綴じ枚数
約140枚
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。