コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの クリップ
まとめ買いセット(10個入り) 吊り下げ名札用リール (強化ひも・クリップ付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
68486866
品番
ナフ-R1X10
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
お得なまとめ買い!10個入りの吊り下げ名札用リール大容量セット。
用途
伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。最長約60cm伸縮可能ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
材質
本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール
質量(g)
10
ひも長(cm)
60(リールひも)