コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの クリップ
まとめ買いセット(50個入り) 目玉クリップ小サイズ口幅39mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
68486875
品番
クリ-15X50SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
お得なまとめ買い!40個入りの目玉クリップ大容量セット。
用途
抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理できる。
材質
スチール
色
シルバー
サイズ
小
口幅(mm)
39
綴じ枚数
約110枚
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。