軽量防風防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68486906 品番 M3149UEM
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

動きやすさを最重視した、軽量防風防寒服です。身頃には防風フィルムが貼られているので、風を通さず温かいです。透湿性もあるのでムレにくいです。
反射パイピングを採用し、暗い倉庫内や夜間の作業事故防止に効果的です。衿部分に収納可能なフード付です。

ブラック サイズM 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番797-6607 種別ブルゾン 材質表:ポリエステル100、裏:ポリエステル防風キルト中わた(身頃)、ポリエステルキルト中わた(袖) 質量(g)570 胸囲(cm)124 加工撥水加工 肩幅(cm)51 袖丈(cm)59 着丈(cm)67
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする