ミドリ安全
ミドリ安全の 耐熱・防火手袋
高温液体作業用グローブ ベンケイH-200 耐熱用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68486915
品番
BENKEYH-200 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐熱性のシリコンを表面に使用し、内側に断熱素材を入れて熱の伝わりを抑えた手袋です。
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
27
耐熱温度(℃)
200/15秒
トラスコ品番
858-5850
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
2.95
質量(g)
270
入数(双)
1
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
26
注意
※断熱素材を使用していますが、対象物の温度が200度の場合は約15秒、150度の場合は約20秒で熱く感じます(メーカー調べ)。数値はあくまでも目安で保証値ではありません。熱く感じ始めたら、ただちに使用を中止して下さい。
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。