充電式COB LEDライトミニ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12個) 注文コード 68486961 品番 DL-CL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小さいけどとってもパワフル発光
手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運び楽々!
ボタン一つで3つの発光切り替え!
COB面光源技術を採用し、発光面が均一で光のばらつきを抑えます。
スタンド&マグネット付きで使用する場所によって簡単設置!
夜間作業や、防犯・防災にオススメ!

用途夜間作業、防犯・防災に 付属品Type-Cケーブル、取扱説明書 材質アルミニウム・PC・鉄・シリコン 本体質量(g)45 使用時間(分)約80(MEDIUMモード時) バッテリーリチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)2 LEDCOB(Chip On Board) バッテリー容量(mAh)500 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×約46×約21
注意
※火中に投じないでください。
※幼児や操作方法の分からない人の手の届かない所に保管してください。
※事故の原因になりますので、修理・分解・改造しないでください。
※お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
※シンナー、ペンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする