充電式LED4灯フラッシュライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68486997 品番 HED-7714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

災害時、停電時に大活躍
約46gの軽量で、持ち運びも楽々
非常時にも大活躍

用途災害発生時、停電時に 付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 材質ABS 使用温度範囲(℃)約5〜40 本体質量(g)46 光源LED バッテリーリチウムイオン電池 連続点灯時間(強)約2時間/(弱)約3.5時間/(点滅)約2.5時間 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)500(3.7V) 光束(Lm)(強)約200/(弱)約50/(点滅)約150 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37×約110×約37
注意
※品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や直接・間接の損害についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※お手持ちの機器への充電中、機器本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし持てない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
※使用中、本体やUSBケーブルが異常に熱くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
※分解・改造を行わないでください。
※本来の用途以外では使用をしないでください。
※USBケーブルが傷んだり、差し込みが緩いときは使用しないでください。
※濡れた手でUSBケーブルの抜き差しをしないでください。
※本製品を充電する際は、必ず付属のUSBケーブル(Type-C)を使用し、出力企画DC5V/1A(1A以上でも可)のUSBポート・アダプターを使用してください。
※USBケーブルを抜く際は、コードではなく、必ずプラグをもって抜いてください。
※ご使用にならない時は、必ずライトを消してください。
※12歳未満の子供が使用する場合は、大人の管理下の元で使用してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※破棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。
※点灯中のライトを直視しないでください。
※ライトをつけたまま放置しないでください。
※本製品に防水機能はありません。水に濡らしたり、浸けたりしないでください。
※乱暴に扱ったり、落下などの衝撃を本体に加えないでください。
※直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での長時間の使用、保管、放置はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする