多機能ソーラーラジオライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68487015 品番 HED-7851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

スマホが充電できる
災害発生時・停電時に大活躍!
4種の電源:ソーラー/USB充電/手回し充電/乾電池
多機能:読書ライト/懐中電灯/SOS点滅&コール/スマホ充電/AMFMラジオ

用途災害発生時・停電時の懐中電灯、ラジオ、スマホの充電、SOSなどに 付属品専用USBケーブル(Type-C)、ストラップ、取扱説明書/保証書 使用温度範囲(℃)0〜45(充電時:10〜40) 本体質量(g)286 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)USB充電:約3.5 手回し充電:約18 ソーラー充電:約96(晴天の太陽光直射の環境において) バッテリー容量(mAh)4000 光束(Lm)懐中電灯:(中灯)約55/(上下灯)約60/(中灯+上下灯)約105 読書ライト:約35 SOSライト:約105 防水性IPX3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約145×約78×約53
注意
※品質には万全を期しておりますが、本製品の使用によって生じた事故や、直接・間接の損害についてはメーカーはその責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
※充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、ただちに充電ケーブルを抜く、またはダイナモの回転をやめて充電を中止してください。
※使用中、本体やUSBケーブルが異常に熱くなった場合は、ただちに使用を中止してください。
※充電を行う際は、乾電池が入っていないことを必ず確認してください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※充電ケーブルのプラグ部分に水や埃がある状態で充電しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする