連結式吸水土のう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68487040 品番 HDL-7356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

同じ商品なら連結出来る!
約8分で膨らむ!
吸水後はBOX型で積み上げが容易!
四隅に連結用のひも付き

用途住宅への浸水防止、水路への誘導に 材質高吸水ポリマー、不織布 本体質量(g)(保管時)340 本体質量(kg)(吸水後)22 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管時:約210×約210×約50 吸水後:約400×約390×約150
注意
※本製品は水害の緊急対策用品です。浸水被害の補償等は致しかねます。
※本体の用途以外に使用しないでください。
※本製品が十分に膨らんでから使用してください。
※尖ったものや鋭利な刃物などで傷をつけないようご注意ください。
※海水が流入する場所では使用しないでください。
※本製品は水専用です。海水等の塩分がある水や入浴剤を含んだ水は使用しないでください。
※吸水後、本製品を投げたり、上に乗ったりしないでください。
※吸水後の製品表面はぬめりを感じることがありますが、品質に問題ありません。
※本製品が破れて高吸水ポリマーが出た場合は滑りやすくなりますのでご注意ください。
※使用後は再利用できません。
※高吸水ポリマーは食べられません。誤って食べてしまった場合は、すぐに医師にご相談ください。
※高吸水ポリマーが目に入った際は、速やかに水やぬるま湯で洗い流し、すぐに眼科医にご相談してください。
※高吸水ポリマーは肌に付着した場合には速やかに洗い、異常を感じた場合には医師にご相談ください。
※直射日光のあたる場所や高温になる場所には保管しないでください。
※高温になる場所や、火気には近づかないでください。
※保管する時に湿気や水分に触れないようにしてください。
※ペットや小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損及び劣化等につきましては、メーカーでは対応いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする