折りたたみ非常用トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68487058 品番 HDL-5185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

防災グッズの必需品
地震、断水などの災害時の必需品
トイレが無くてもトイレが出来る!
どこでも簡易トイレの出来上がり!

用途地震、断水などの災害時のトイレに 材質本体:ダンボール 処理袋:黒ポリエチレン 凝固剤:高分子ポリアクリレート 本体質量(g)(本体+便座(ふた付)+処理袋+凝固剤)716 耐荷重(N)約980(100kgf) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約260×約290×約285 梱包時:約560×約10×約444
注意
※平らな場所に設置し、ゆっくりと着座してください。
※処理袋は1回の使用で交換してください。
※凝固剤は処理袋に入れてください。トイレ本体の中には直接投入しないでください。
※お子様やペットなどが製品で遊んだりすることの無いように手の届かない所に保管してください。
※本製品は紙製品です。下記に注意し、高温・直射日光のあたる所、また湿気の多い所を避けて保管してください。
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※使用後は各自治体の廃棄指示に従って処理してください。
※使用する際は、化学反応が起こることもある為、ほかの薬剤と混ぜずに使用してください。
※凝固剤は水に流すことができません。
※尿が多く出た場合は凝固しにくくなることがあります。
※品質には万全を期しておりますが、本体・便座の組立時や使用後の破損などトラブルが発生した場合、メーカーでは対応いたしかねます。
※凝固剤は、便にも使用できますが、水分を固めるものであり、完全に便を固めることはできません。
※薬の副作用や疾病などの影響により、尿や便が凝固しないことがあります。凝固しない場合でも水洗トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする