緊急水なし非常用トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6個) 注文コード 68487110 品番 HED-7059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

凝固剤が便や尿をすばやくゼリー状に固め、臭いも閉じ込めます
長期保存可能で、いざという時に

用途地震、断水などの災害時のトイレに セット内容凝固剤×100 汚物袋×100 ごみ袋×10 便座カバー×5 材質凝固剤:高分子吸水ポリマー 汚物袋、ゴミ袋、便座カバー:PE 本体質量(kg)2.6 使用可能回数100回 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)凝固剤:約70×約75 汚物袋:約650×約500 ごみ袋:約650×約800 便座カバー:約650×約500
注意
※汚物袋は鋭利な物に触れないようにしてください。
※凝固剤は洋式便器の中に直接投入しないでください。トイレが詰まる原因となります。
※汚物袋は、一回のご使用ごとにお取替えください。
※薬の副作用や疾病などの影響により、尿や便が凝固しないことがあります。凝固しない場合でも水洗トイレに流さないでください。
※お子様やペットなどが製品で遊んだりすると、誤って袋をかぶり窒息するおそれがありますので、必ず手の届かない所に保管してください。
※凝固剤は誤って飲み込まないよう、お子様やペットの手の届かない所に保管してください。
※万が一凝固剤を飲み込んで閉まった場合、水で口の中をすすぎ、コップ1.2杯の水又は牛乳を飲み、ただちに医師の診断を受けてください。
※凝固剤が皮膚に付着した場合、速やかに水で流してください。
※凝固剤が目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い、ただちに眼科医に相談してください。
※火気に注意し、高温・直射日光のあたる場所を避けて保管してください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ご使用後は、各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください。
※製造工程上により、袋に小さなくぼみがでる場合がありますが、使用に問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする