ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの 転倒防止用品
ヒロ・コーポレーションの つっかえ棒
ステンレス突っ張りポール2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68487155
品番
HOM-7196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス製でしっかり支える
地震対策の必需品
家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!
用途
家具などの転倒防止に
材質
ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR
サイズ
M
本体質量(kg)
約0.58(組立時/1本)
強度(kg)
最大耐圧:約200(2本使用時)
取付可能寸法(cm)
約45〜65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約245×約58×約450〜650(組立時/1本)
注意
※強度のある天井、床、家具に取り付けてください。
※安全な吊天井の場合、効果が出ない場合があります。
※弱い天井、家具に取り付ける場合、上下スタンドのサイズ以上の当て板(参考サイズ30cm以上)をすることをお勧めいたします。
※車輪付きの家具にセットする場合は、車輪をしっかり固定してください。
※幅の狭い家具でも、安全のために左右2本取り付けてください。
※天井、家具、床等セットする場所によって圧着強度が異なります。