ステンレス突っ張りポール2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68487180 品番 HOM-7189
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ステンレス製でしっかり支える
地震対策の必需品
家具の転倒を防止、2本でしっかり支える!

用途家具などの転倒防止に 材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR サイズL 本体質量(kg)約0.74(組立時/1本) 強度(kg)最大耐圧:約200(2本使用時) 取付可能寸法(cm)約65〜110 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×約58×約650〜1100(組立時/1本)
注意
※強度のある天井、床、家具に取り付けてください。
※安全な吊天井の場合、効果が出ない場合があります。
※弱い天井、家具に取り付ける場合、上下スタンドのサイズ以上の当て板(参考サイズ30cm以上)をすることをお勧めいたします。
※車輪付きの家具にセットする場合は、車輪をしっかり固定してください。
※幅の狭い家具でも、安全のために左右2本取り付けてください。
※天井、家具、床等セットする場所によって圧着強度が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする