ほこりの出にくい布団セット 8点

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68487469 品番 70850305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新生活、引越し、転勤、帰省、急なご来客などすぐにご対応頂ける布団セット。
ほこりが出にくいから快適。洗濯可能(敷き布団・マットレス以外)。なめらかな肌ざわり。
使用しない時は収納袋に入れてスッキリ。

用途新生活、引越し、転勤、帰省、来客時のお布団として。寝具セット。すぐ使える。 セット内容高反発マットレス、掛け布団、敷き布団、まくら、掛け布団カバー、敷き布団カバー、まくらカバー、収納袋 材質【マットレス】ウレタン【掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納袋】不織布、PVC ホワイトベージュ サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)高反発マットレス:140×197×3、収納袋:138×66×45 寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:190×210、敷き布団:140×200、まくら:43×63、掛け布団カバー:190×210、敷き布団カバー:140×200、まくらカバー:43×63
注意
※敷き布団とマットレス本体以外はすべて洗えます。
※ネットに入れ、弱水流(手洗いモード)で洗ってください。
※乾燥機のご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする