KP-3.5-N バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487492

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)3.5 材質(パッド)NBR 注文コード68487492 品番KP-3.5-N
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥548
販売価格(税別)
498
この商品はパッド径・材質・寸法Hなど41種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)3.5 材質(パッド)NBR タイプ標準 寸法A(mm)3.9 寸法F(mm)2.5 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)2 寸法Y(mm)1 寸法G(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする