ほこりの出にくい布団セット 8点

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット ネイビー サイズダブル 注文コード68487505 品番70850307
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

新生活、引越し、転勤、帰省、急なご来客などすぐにご対応頂ける布団セット。
ほこりが出にくいから快適。洗濯可能(敷き布団・マットレス以外)。なめらかな肌ざわり。
使用しない時は収納袋に入れてスッキリ。

用途新生活、引越し、転勤、帰省、来客時のお布団として。寝具セット。すぐ使える。 セット内容高反発マットレス、掛け布団、敷き布団、まくら、掛け布団カバー、敷き布団カバー、まくらカバー、収納袋 材質【マットレス】ウレタン【掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納袋】不織布、PVC ネイビー サイズダブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)高反発マットレス:140×197×3、収納袋:138×66×45 寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:190×210、敷き布団:140×200、まくら:43×63、掛け布団カバー:190×210、敷き布団カバー:140×200、まくらカバー:43×63
注意
※敷き布団とマットレス本体以外はすべて洗えます。
※ネットに入れ、弱水流(手洗いモード)で洗ってください。
※乾燥機のご使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68487505 70850307 18640939 YEF-7SP1U(NV/GY) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 布団セット 7点 シングル 抗菌防臭 ピーチスキン加工 YAMAZEN(山善) 1セット 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする