KP-2×4-U バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487553

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)ウレタン 寸法H(mm)4 注文コード68487553 品番KP-2×4-U
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はパッド径・材質・寸法Hなど41種類から選べます 他の種類を見る
材質(パッド)ウレタン タイプ標準 寸法H(mm)4 寸法A(mm)5.5 寸法F(mm)2.4 寸法D(mm)2 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)4 寸法C(mm)2 寸法Y(mm)1 寸法J(mm)3.5 寸法G(mm)1.8 寸法K(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする