パイン材パレットすのこベッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) サイズシングル 注文コード68487636 品番WPB-4H(NA)+WPB-4SB(NA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

低いベッドをお探しの方へおすすめなロータイプベッドフレーム。パレットのように組み合わせて使う、木製すのこローベッド。
バラバラにしても並べるだけなので、模様替えや引越しに嬉しい完成品。素材はパイン材、燻蒸処理をして、死に節を除外する選定基準で安全に配慮した設計(無塗装)。角度は丸みをつけたやさしいデザイン。
床への接地面はすべて脚にフェルト貼り付け。パレット8枚でおよそシングルサイズ、12枚でダブルサイズ、1枚ずつは付属のバンドでしっかり連結可能。

用途すのこベッド、すのこパレットとして。湿気対策に。ベッド/ローベッド/ベッドフレーム/ダブル/天然木パイン材/フロアベッド/すのこベッド/ロータイプ/連結可能/無塗装/すのこ/パレットベッド/並べる セット内容すのこパレット×8枚、連結用バンド(面テープ)×14本 材質天然木パイン(無塗装) 質量(kg)パレット1枚あたり:約2 サイズシングル タイプ片側ステージ 耐荷重(kg)(8枚をシングルベッド利用時)200、(12枚をダブルベッド利用時)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パレット1枚あたり:49×49×12
取扱説明書:(2.47MB)
注意
※研磨や面取り処理は行っていますが、ザラつきが残る場合があります。
※本製品は7000N(700kg相当)の荷重試験をクリアした商品です。メーカーでは安全を考慮し、静止耐荷重を設定しておりますが保証値ではございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする