コガネイ
コガネイの 真空機器
コガネイの 真空パッド
バキュームパッド ゴム形式(金具無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR
注文コード
68487675
品番
KP-10-N
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・寸法H
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR
タイプ
標準
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
4.8
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
4
寸法Y(mm)
1.5
寸法G(mm)
6