ファイルワゴン 2段 キャスター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68487731 品番 MFRW-W2T(EWH/MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

シンプルで合わせやすいデザインのファイルワゴン
取り出しやすく背表紙が見やすい斜め棚採用
A4ファイル対応
お好みの位置にセットできる仕切りバー2本付き
キャスター付きで移動もラクラク(ストッパー付き2個、ストッパーなし2個)
付属の六角レンチとスパナで簡単組立

用途書類やファイルの収納などに。A4ファイル対応 ファイルラックワゴン ファイルラック サイドラック オフィス 事務所 会社 リビング 本棚 材質本体:スチール、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)10 ホワイト タイプ上棚あり 耐荷重(kg)棚板15、上棚15、全体45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×39×90 組立時間約10-20分
取扱説明書:(1.34MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする