KP-20-F バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487754

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)フッ素 注文コード68487754 品番KP-20-F
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はパッド径・材質・寸法Hなど41種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)20 材質(パッド)フッ素 タイプ標準 寸法A(mm)20 寸法F(mm)4.8 寸法D(mm)2.6 寸法E(mm)14 寸法B(mm)10 寸法C(mm)4 寸法Y(mm)1.6 寸法G(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする