コガネイ
コガネイの 真空機器
コガネイの 真空パッド
バキュームパッド ゴム形式(金具無)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
NBR
注文コード
68487842
品番
KP-50-N
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・寸法H
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
50
材質(パッド)
NBR
タイプ
標準
寸法A(mm)
50.5
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
6.5
寸法Y(mm)
2.9
寸法G(mm)
20