KP-50-S バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイ 68487851

バキュームパッド ゴム形式(金具無)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)50 材質(パッド)シリコン 注文コード68487851 品番KP-50-S
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はパッド径・材質・寸法Hなど41種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)50 材質(パッド)シリコン タイプ標準 寸法A(mm)50.5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)7 寸法E(mm)24 寸法B(mm)15 寸法C(mm)6.5 寸法Y(mm)2.9 寸法G(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする