FR600-02-A フィルタレギュレータ コガネイ 68487867

フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68487867 品番FR600-02-A
参考基準価格(税別)¥16,640 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。

最高使用圧力(MPa)0.93 全長(mm)252 質量(kg)0.64 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5〜60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)90 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする