バニーシリーズ アクティビティボックス/5in1(対象年齢18ヶ月から)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68488090 品番TYPR44291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

虹、山や葉っぱの自然モチーフが特徴のバニーシリーズ
このおもちゃ1つに、歯ぐるま・型はめブロック・ポットン落とし・鉄琴・迷路あそびの5つが集約
鉄琴を叩いて音を出したり、ブロックをはめたり、様々な指先あそびを楽しむことが可能
ころんとした三角形のカタチはお部屋に置いてもかわいらしいデザインで、ギフトにもおすすめ

用途めいろ 迷路 はぐるま 多機能 知育玩具 赤ちゃん ベビー 子ども キッズ プレゼント音 音楽 メロディ 木製 材質合板、MDF、鉄、木、ポリプロピレン、 ポリエステル 質量(g)541 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×11.8×17.3 適合年齢(歳)18カ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする