曜日別特売
MF600-04-A ミストフィルタ コガネイ 68488113

ミストフィルタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/2
ドレンコックオート
処理空気量(L/min(ANR))1500(空気圧力0.7MPa時)
内容量1個注文コード68488113品番MF600-04-A
参考基準価格(税別)¥19,430販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。

最高使用圧力(MPa)0.93処理空気量(L/min(ANR))1500(空気圧力0.7MPa時)質量(kg)0.81材質(本体)アルミダイカスト管接続口径1/2装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3エレメント型式E-60M捕集効率(%)99.9ドレン貯容量(cm3)90設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68488104
2018-10-25
用途: エアタンクのミストフィルターの交換
BRIDGE

使用していたミストフィルターのプラ製ドレンボルトが破損したため補修部品を購入するつもりだったが、取り扱いが終了してしまったため、同型を丸ごと交換した。補修部品の取り扱いを止められてしまうと出費がかさみ、使える本体がゴミになってしまうので取り扱い続けてほしい。今回の商品自体は問題も無く、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1が参考にしています
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする