オフィスチェア メッシュチェア キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68488117 品番 HAC-UP5512(GG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

デスク下に収納しやすいアームアップ機能付きデスクチェア
通気性の良いメッシュ素材
ガス圧昇降式
ロッキング機能付き
ロッキング角度:15度(101-116度)
移動に便利なキャスター付き
座面高さ:41-48.5cm、(手前)42.5-50cm
床から肘掛けまでの高さ:57.5-65cm
荷重の目安:静止90kg

用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。デスクチェア パソコンチェア チェアー 椅子 肘掛け付き 材質座部:合板、背部・肘部:ポリプロピレン、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)9 グレージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×58×81.5-89 組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.97MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする