天然木パイン材 ランドセルラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68488135 品番 YRSR-1140(WW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

天然木(パイン材)をふんだんに使用した見た目にも美しい、大容量ラック。引き出し、A4ファイルサイズ収納、と収納箇所は大容量。最下段の収納部(引き出しワゴン)はキャスター付きで重たい物も収納可能。フレームに取り付けできるフック付き。素材が美しいから、子供用収納に限らず、リビング、ソファーサイドでも活躍。

用途学校や習い事のアイテムをひとまとめにできる、おかたづけ応援収納ラック。 材質天板・棚板・引出し前板・本体側板:天然木パイン(ラッカー塗装)、引出し(側・底板):合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) 質量(kg)10 ホワイトウォッシュ 耐荷重(kg)天板15、棚板15、引出し2、ワゴン10、全体57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5(フック除く36.5)×40×113 組立時間約60分以上
取扱説明書:(1.6MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする